Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaukasten mit Aluminiumrahmen-Glastür, Ecken spitz, HxB 65 108646-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108646-YY
Herst.-Nr.:
     103100025
EAN/GTIN:
     4250366502632
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
Schaukasten mit Aluminiumrahmen-Glastür, Ecken spitz, HxB 650 x 480 mm, Aluminium Schaukästen aus Acrylglas dienen der platzsparenden Präsentation von Werbe- und Informationsflyern und wichtigen Aushängen. Bringen Sie sie einfach an zentraler Stelle in Ihrem Betrieb an. Schlagfester Schaukasten mit Aluminiumrahmen-Glastür Kann in Innenbereichen angebracht werden Abschließbar, um Unbefugten den Zugriff zu verwehren Einsatzbereich = Innenbereich Befestigungsart = Wandmontage Magnethaftend = ja Abschließbar = ja Türen Anzahl = 1 Tür Typ = Drehflügeltür Türöffnung = seitlich Tafel Höhe = 600 mm Tafel Breite = 430 mm Tafel Tiefe = 22 mm Fronten Material = Acrylglas Rahmen Material = Aluminium Rahmen Oberfläche = eloxiert Rückwand Farbe = weiß Rückwand Material = Stahlblech Höhe = 650 mm Gesamtbreite = 480 mm Eigengewicht = 4,6 kg
Weitere Informationen:
Abschließbar:
ja
Türen Anzahl:
1
Befestigungsart:
Wandmontage
Eigengewicht:
4.6 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich
Fronten Material:
Acrylglas
Gesamtbreite:
480 mm
Höhe:
650 mm
Magnethaftend:
ja
Rahmen Material:
Aluminium
Rahmen Oberfläche:
eloxiert
Tafel Breite:
430 mm
Tafel Höhe:
600 mm
Tafel Tiefe:
22 mm
Türöffnung:
seitlich
Tür Typ:
Drehflügeltür
Rückwand Farbe:
weiß
Rückwand Material:
Stahlblech
HEIGHT GRO:
650.00 mm
WIDTH GRO:
745.00 mm
DEPTH GRO:
25.00 mm
WEIGHT GRO:
4.600000 kg
CUSTOMS NUMBER:
76169990
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
GLS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 81,72*
€ 111,93*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,13*
€ 112,73*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 119,95*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,38*
€ 124,37*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 98,29*
€ 125,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,92*
€ 149,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,02*
€ 146,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,76*
€ 136,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,26*
€ 128,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,29*
€ 116,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WSM - Walter Solbach Metallbau
ab € 27,0065*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.