Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Superweithalsfass aus PE, 17 Liter 108621-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108621-YY
Hersteller:
     Johnen Verpackungen
Herst.-Nr.:
     6945 046
EAN/GTIN:
     8714191000146
Suchbegriffe:
Luft- und wasserdichtes Fass
Luftdichtes Fass
Wasserdichtes Fass
Gefahrgutfass
Superweithalsfass aus PE, 17 Liter Ein Superweithalsfass aus Polyethylen (PE) eignet sich für die sichere Aufbewahrung, Lagerung und Beförderung von Gefahrstoffen. Die meisten Säuren und Laugen können dem Material nichts anhaben. Lebensmittelechtes Superweithalsfass aus Polyethylen Resistent gegenüber den meisten Säuren und Laugen UN-Zulassung für den Transport bestimmter Gefahrstoffe Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C Glatte Innenwände für leichte Reinigung Inhalt = 17 l Behältertyp = Superweithalsfässer Höhe = 252 mm Durchmesser = 338 mm Öffnung Durchmesser = 295 mm Deckel Typ = plombierbarer Schraubdeckel Deckel mit Gummidichtung Deckel Farbe = rot Stapelbar = ja Temperaturbeständig = -20 - 80 °C Lebensmittelecht = ja Eigenschaften = Material = Hochdruck-Polyethylen (HDPE) Behälter Farbe = weiß Eigengewicht = 1,17 kg
Weitere Informationen:
Behälter Farbe:
weiß
Behältertyp:
Superweithalsfässer
Deckel Farbe:
rot
Deckel Typ:
plombierbarer Schraubdeckel\;Deckel mit Gummidichtung\;
Durchmesser:
338 mm
Eigengewicht:
1.17 kg
Höhe:
252 mm
Inhalt:
17 l
Lebensmittelecht:
ja
Material:
Hochdruck-Polyethylen (HDPE)
Öffnung Durchmesser:
295 mm
Stapelbar:
ja
Temperaturbeständig:
-20 °C
HEIGHT GRO:
252.00 mm
WIDTH GRO:
340.00 mm
DEPTH GRO:
340.00 mm
WEIGHT GRO:
2.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39233090
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD \/ GLS \/ Spe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
56
Frei Haus
ab € 32,69*
€ 44,88*
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 40,30*
€ 53,67*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,67*
€ 63,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 40,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.