Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette, PE, Stärke 6 mm, Länge 10 m, rot/weiß 108005-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-108005-YY
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     212.27.254
EAN/GTIN:
     4055381241357
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrketten kunststoff 10m
absperrketten kunststoff
Absperrkette, PE, Stärke 6 mm, Länge 10 m, rot/weiß Die vielfarbige Absperrkette aus PE für Kettenständer grenzt Verkehrswege sowie Arbeitsbereiche auffällig ab. Dank ihres Materials ist die Kette leicht und witterungsbeständig. Aus Polyethylen (PE) Gliederstärke 6 mm Geringes Gewicht In unterschiedlichen Farben und Längen erhältlich Farbe = rot weiß Material = Polyethylen (PE)
Weitere Informationen:
Farbe:
rot\;weiß\;
Material:
Polyethylen (PE)
HEIGHT GRO:
400.00 mm
WIDTH GRO:
10000.00 mm
DEPTH GRO:
400.00 mm
WEIGHT GRO:
1.300000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39269097
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
Angabe nicht mö
Weitere Suchbegriffe: absperrkette, Absperrpfosten mit Kette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4445
75
€ 7,90*
ab € 9,53*
€ 13,38*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 17,20*
€ 23,91*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.