Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klein-Rollenbahn, Kunststoffrollen, 45° Kurve, Gewindeachse, 106113-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106113-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016812/CE132R45501
EAN/GTIN:
     4055091013961
Suchbegriffe:
Kunststoffrollenbahn
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Klein-Rollenbahn, Kunststoffrollen, 45° Kurve, Gewindeachse, Ø 30 mm, Bahnbreite 500 mm Nicht alle Wege sind schnurgerade – mit einem Kurventeil für Ihre Kleinrollenbahn können Sie darauf optimal reagieren. Dank der Rollenbahnkurve nimmt Ihr Transportgut den idealen Weg zur nächsten Station, ohne den Transportfluss aufzuhalten. Kurvenelement für Klein-Rollenbahn mit 45° Robuste U-Profil-Rahmenkonstruktion aus Stahl Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Bahnlänge von 1-3 m Mit leichten Kunststoffrollen Bahn Typ = Klein-Rollenbahn Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,0 m Stützenabstand max. = 130 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 1,5 m Stützenabstand max. = 120 kg Tragkraft zwischen zwei Stützen bei 2,0 m Stützenabstand max. = 60 kg Außenmaß Breite = 540 mm Bahnbreite = 500 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 37,5 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragrollen pro Achse in Kurve = 3 Stk. Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 30 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Polyvinylchlorid (PVC) Rollen Farbe = himmelblau Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = U-Profil 20/70/20x2mm Rahmen Material = Stahl
Weitere Informationen:
Achsabstand:
37.5 mm
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Gewindeachse
Außenmaß Breite:
540 mm
Bahnbreite:
500 mm
Bahn Typ:
Klein-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Rollen Farbe:
himmelblau
Rahmen Material:
Stahl
Rahmen Typ:
U-Profil 20\/70\/20x2mm
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
30 - 0 mm
Tragrollen pro Achse in Kurve:
3 Stk.
Kurveninnenradius:
800 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
HEIGHT GRO:
73.00 mm
WIDTH GRO:
1320.00 mm
DEPTH GRO:
1320.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 475,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 565,96*
€ 673,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,55*
€ 669,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 541,66*
€ 644,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,93*
€ 619,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 475,85*
€ 566,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.