Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TKG Ascher Top Design, Standmodell, neusilber 105863-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-105863-YY
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     380158
EAN/GTIN:
     4260058011410
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
TKG Ascher Top Design, Standmodell, neusilber Sie können diese Design-Aschenbecher aufstellen oder an einer Wand montieren. So passen Sie den Ascher den betrieblichen Notwendigkeiten an. Ascher aus Edelstahl oder pulverbeschichtetem Aluminium Mit verzinktem Innenbehälter Zum Aufstellen oder zur Wandmontage Standmodell mit großer Bodenplatte Für Innen- und Außenbereiche Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Innenbereich Außenbereich Brandschutz = feuerhemmend Material = Aluminium Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 1041 mm Durchmesser = 356 mm Ascher Füllvolumen = 3 l Aschereinsatz herausnehmbar = ja Aschereinsatz Material = Stahlblech Aschereinsatz Oberfläche = verzinkt Abfallbehälter integriert = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = neusilber RAL Farbe = RAL 9006 weißaluminium Eigengewicht = 6,0 kg
Weitere Informationen:
Ascher Füllvolumen:
3 l
Aschereinsatz Material:
Stahlblech
Aschereinsatz Oberfläche:
verzinkt
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend
Durchmesser:
356 mm
Eigengewicht:
6.0 kg
Einsatzbereich:
Innenbereich\;Außenbereich\;
Farbe:
neusilber
Aschereinsatz herausnehmbar:
ja
Höhe:
1041 mm
Abfallbehälter integriert:
ja
Material:
Aluminium
Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
HEIGHT GRO:
1050.00 mm
WIDTH GRO:
370.00 mm
DEPTH GRO:
370.00 mm
WEIGHT GRO:
7.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 173,63*
€ 213,85*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,48*
€ 213,86*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 173,78*
€ 214,45*
14 Tage
22
Frei Haus
ab € 181,96*
€ 222,56*
€ 4,95*
ab € 186,36*
€ 229,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,45*
€ 255,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,15*
€ 242,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,37*
€ 231,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,78*
€ 206,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TKG
380157
ab € 173,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.