Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heute Schuhputzmaschine Cosmo ohne Haltestange, weißaluminiu 103516-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103516-YY
Hersteller:
     HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     022-2500
EAN/GTIN:
     4055091101620
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhpoliermaschine heute
schuhpoliermaschine
Heute Schuhputzmaschine Cosmo ohne Haltestange, weißaluminium Die Schuhputzmaschine Cosmo ohne Haltestange aktivieren Sie einfach über den Einschaltknopf im Bodenbereich. Die unterschiedlichen Bürsten reinigen und polieren verschiedene Schuharten automatisch und professionell. Kompakte Schuhputzmaschine Cosmo ohne Haltestange Stabiles Design-Gehäuse aus Aluminiumguss Mit 1 Reinigungsbürste, 2 Polierbürsten und Politurspender Optimale Standsicherheit durch Eigengewicht von 14 kg Marke = Heute Breite = 600 mm Tiefe = 380 mm Material = Aluminium RAL Farbe = RAL 9006 weißaluminium Eigengewicht = 12 kg
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Eigengewicht:
12 kg
Material:
Aluminium
RAL Farbe:
RAL 9006 weißaluminium
Tiefe:
380 mm
Marke:
Heute
HEIGHT GRO:
330.00 mm
WIDTH GRO:
600.00 mm
DEPTH GRO:
630.00 mm
WEIGHT GRO:
16.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 713,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 851,77*
€ 1.013,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,25*
€ 1.010,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 809,17*
€ 962,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,94*
€ 919,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 713,50*
€ 849,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.