Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heute Schuhputzmaschine Cosmo Plus mit Haltestange, kobaltbl 103026-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-103026-YY
Hersteller:
     HEUTE Maschinenfabrik
Herst.-Nr.:
     026-1400
EAN/GTIN:
     4055091101668
Suchbegriffe:
Schuhpoliermaschine
Schuhputzmaschine
schuhpoliermaschine heute
schuhpoliermaschine
Heute Schuhputzmaschine Cosmo Plus mit Haltestange, kobaltblau Die Schuhputzmaschine mit Haltestange wird gestartet, sobald Sie den Halteknauf umfassen. Dank verschiedener Reinigungs- und Politurbürsten und integriertem Politurspender sehen Schuhe schnell sauber und gepflegt aus. Schuhputzmaschine mit Haltestange, aus hochglanzpoliertem Edelstahl Energiesparender Betrieb durch Kontakttaster am Halteknauf Robustes Design-Gehäuse aus Aluminiumguss Mit 1 Vorreinigungsbürste, 2 Polierbürsten und 1 Politurspender 20 kg Eigengewicht gewähren optimale Standsicherheit Marke = Heute Breite = 420 mm Tiefe = 600 mm Material = Aluminium RAL Farbe = RAL 5013 kobaltblau Eigengewicht = 16 kg
Weitere Informationen:
Breite:
420 mm
Eigengewicht:
16 kg
Material:
Aluminium
RAL Farbe:
RAL 5013 kobaltblau
Tiefe:
600 mm
Marke:
Heute
HEIGHT GRO:
950.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
950.00 mm
WEIGHT GRO:
20.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84798997
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Weitere Suchbegriffe: Schuhputzmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 889,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.042,34*
€ 1.240,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.035,48*
€ 1.232,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 983,76*
€ 1.170,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,08*
€ 1.123,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 889,61*
€ 1.058,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.