Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheren-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 4,0 102752-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102752-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1016661/AA052R30078
EAN/GTIN:
     4055091006819
Suchbegriffe:
Scheren-Rollenbahn
Scherenrollenbahn
scheren-rollenbahn blume
scheren rollenbahn
Scheren-Rollenbahn, Kunststoffrollen, Ø 50 mm, Bahnlänge 4,0-9,6 m, Bahnbreite 300 mm Mit Scherenrollenbahnen können Sie kurzfristig auf sämtliche Transportanforderungen in Ihrem Unternehmen reagieren. Die Rollenbahnen sind sowohl in der Höhe als auch in der Länge variabel und lassen sich so mit wenigen Handgriffen an ihre Umgebung anpassen. Fahrbare Scherenrollenbahnen für Stückgut bis 35 kg Kombination mit anderen Bahnarten und Förderbändern möglich Ausziehbar und höhenverstellbar für flexible Einsatzmöglichkeiten Tragrollen optional aus Kunststoff- oder Stahlrohr Bahnbreite in 300 bis 800 mm erhältlich Bahn Typ = Scheren-Rollenbahn Außenmaß Breite = 450 mm Bahnlänge = 4 - 9.6 m Bahnbreite = 300 mm Achsentyp = Gewindeachse Achsabstand = 55 - 130 mm Achsdurchmesser = 8 mm Kurveninnenradius = 800 mm Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser = 50 mm Tragröllchen/Tragrollen Material = Kunststoff Rollen Farbe = himmelblau Fördergewicht max. = 35 kg Boden des Förderguts = ebener Boden Gitterboden Längsstege Ringleisten Rahmen Typ = Scherengitter-Rahmen Rahmen Oberfläche = verzinkt Stützenprofil = Rundrohr-Rahmen-Stütze Stützen Oberfläche = verzinkt Verfahrbar = ja Flexible Streckenführung = ja Ausziehbar = ja
Weitere Informationen:
Achsdurchmesser:
8 mm
Achsentyp:
Gewindeachse
Außenmaß Breite:
450 mm
Ausziehbar:
ja
Bahnbreite:
300 mm
Bahnlänge:
4 - 9.6 m
Bahn Typ:
Scheren-Rollenbahn
Boden des Förderguts:
ebener Boden\;Gitterboden\;Längsstege\;Ringleisten\;
Verfahrbar:
ja
Rollen Farbe:
himmelblau
Flexible Streckenführung:
ja
Fördergewicht max.:
35 kg
Kurveninnenradius:
800 mm
Rahmen Oberfläche:
verzinkt
Rahmen Typ:
Scherengitter-Rahmen
Stützen Oberfläche:
verzinkt
Tragröllchen/Tragrollen Durchmesser:
50 mm
Tragröllchen/Tragrollen Material:
Kunststoff
Achsabstand:
55 - 130 mm
Stützenprofil:
Rundrohr-Rahmen-Stütze
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
430.00 mm
DEPTH GRO:
4400.00 mm
WEIGHT GRO:
136.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84283920
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: scheren-rollenbahn breite 300, Scheren-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.741,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.941,40*
€ 2.310,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.913,71*
€ 2.277,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.826,09*
€ 2.173,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,07*
€ 2.117,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.741,15*
€ 2.071,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.