Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, 102716-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-102716-YY
Hersteller:
     Blume-Rollen
Herst.-Nr.:
     1017009/ZS100R30870
EAN/GTIN:
     4055091016986
Suchbegriffe:
Doppelständer für Rollenbahn
Förderbahn Doppelständer
Förderbahnstütze
Rollenbahndoppelständer
Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn, Bahnbreite 300 mm, Höhe 870-1.350 mm Diese Stütze für Klein- und Leicht-Rollenbahn ist eine stabile und langlebige Ergänzung für individuelle Förderlösungen. 2 individuell höhenverstellbare Einsteckfüße Antrieb durch leichtes Gefälle von 2 bis 5 % Für Fördergüter mit allen Bodenvarianten geeignet Aus lackiertem Stahl-Vierkantrohr, auch in Edelstahl erhältlich Für den ortsfesten Aufbau von Förderbahnen Bestückung = 2 Stk Drehgelenke verzinkt inkl. Schraubmaterial, 1 Stk Stützenoberteil lackiert, 2 Stk Einsteckfüße verzinkt Höhe = 870 - 1.350 mm Breite = 300 mm Material = Stahl RAL Farbe = RAL 5015 himmelblau
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
870 - 1350 mm
Material:
Stahl
RAL Farbe:
RAL 5015 himmelblau
Bestückung:
2 Stk Drehgelenke verzinkt inkl. Schraubmaterial\; 1 Stk Stützenoberteil lackiert\; 2 Stk Einsteckfüße verzinkt
HEIGHT GRO:
870.00 mm
WIDTH GRO:
300.00 mm
DEPTH GRO:
100.00 mm
WEIGHT GRO:
6.100000 kg
CUSTOMS NUMBER:
84313900
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Sped. Schmidt-G
Weitere Suchbegriffe: Rollenbahnstütze, Stütze Rollenbahn, doppelständer für rollenbahn, Zubehör für Leicht-Rollenbahnen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 96,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,49*
€ 144,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,55*
€ 143,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,68*
€ 137,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,81*
€ 134,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,14*
€ 114,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.