Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Formbügel Eco, 5er Set


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     4400-17219005100
Hersteller:
     Wenko
Herst.-Nr.:
     17219005100
EAN/GTIN:
     4027285190055
Suchbegriffe:
Hosenbügel
Hosenspanner
Klammerbügel
Kleiderbügel
Der optimale Aufhänger für Kleidungsstücke: Der Eco Formbügel ist durch die Kragenform besonders geeignet für die Aufbewahrung von Jacken und Sakkos. Ebenso hält er die Kragen von Hemden und Blusen in Form. Der Formbügel verfügt außerdem über einen Hosensteg und Einkerbungen für Rockaufhänger. Die Eco Formbügel aus Naturholz sind im praktischen 5er Pack erhältlich. Die Haken sind drehbar. Maß des Einzel-Bügels: 45 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Material:
Holz
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 4,45*
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 3,89*
€ 5,27*
Lager 4400
1
pro Paar
€ 4,95*
ab € 4,10*
€ 5,56*
1
pro Paar
€ 7,95*
ab € 5,17*
€ 6,55*
1
pro Paar
€ 4,90*
ab € 7,02*
€ 7,52*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 8,31*
€ 9,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,56*
€ 6,62
pro Paar
ab 5 Paar
€ 4,72*
€ 5,62
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,24*
€ 5,05
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,10*
€ 4,88
pro Paar
1 Paar enthält 5 Stück (ab € 0,82* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4400
Versand: Lager 4400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.