Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RGB-W-Controller für Hutschienenmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RGB-W-Controller für Hutschienenmontage
RGB-W-Controller für Hutschienenmontage
RGB-W-Controller für Hutschienenmontage
Artikel-Nr.:
     440-WIB-5.0630.09.52
Hersteller:
     WIBRE Elektrogeräte
Herst.-Nr.:
     WIB-5.0630.09.52
EAN/GTIN:
     4050341094332

RGB-W-Controller für Hutschienenmontage

  • Artikelnummer: WIB-5.0630.09.52
  • out 12-15 V-DC je Kanal, 120 W, DMX RDM, Standalone, Master Slave, für 1 Scheinwerfer 4.0292 und 4.0291
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Controller
  • Material: Edelstahl
  • Leistungsaufnahme: 120 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L∕ B∕ H: 24,3∕ 8,2∕ 7,1 cm
  • Betriebsspannung: 12-15 V=
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • 2100mA-RGB-W-Controller zum Anschluss von POW LED RGB-W Modulen
  • verschiedene Stand-alone Programme (z.B. rot/blau/grün/cyan/magenta/gelb/weiss/3 Farbwechsel
  • Die Umgebungstemperatur (ta) des Netztteils darf im geschlossenem Schutzgehäuse nicht größer als 50°C sein.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 350,87*
€ 416,28*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 434,70*
€ 434,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,70*
€ 517,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.