Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC MAXI JOLLY HC/2, Dimmbarer Multi LED Konverter 55W - Taster / 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC MAXI JOLLY HC/2, Dimmbarer Multi LED Konverter 55W - Taster / 1-10V
DC MAXI JOLLY HC/2, Dimmbarer Multi LED Konverter 55W - Taster / 1-10V
Artikel-Nr.:
     440-TCI-123312
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-123312
EAN/GTIN:
     8010703321182
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
LED Treiber

DC MAXI JOLLY HC/2, Dimmbarer Multi LED Konverter 55W - Taster / 1-10V

  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, mit Lichtschalter
  • Marke: TCI
  • Flickerfrei.
  • Schutzklasse: 2
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Produktart: Konverter
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 12,9∕ 7,6∕ 3 cm
  • Konstantstrom: 1050-2100 mA
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Zubehör: Sync Kabel excl
  • Artikelnummer: TCI-123312
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mit dem Sync-Kabel können bis zu 10 Geräte hintereinander geschaltet und über das Erste gesteuert werden (1 Master + 9 Slave).
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Konstantstrom wählbar.
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 49,88*
€ 49,88*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 41,66*
€ 58,91*
€ 8,50*
ab € 44,08*
€ 59,56*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,10*
€ 63,23*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.