Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC 12W 24V DU, LED Netzgerät Unterputzdose 12W, Konstantspannung 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC 12W 24V DU, LED Netzgerät Unterputzdose 12W, Konstantspannung 24V
DC 12W 24V DU, LED Netzgerät Unterputzdose 12W, Konstantspannung 24V
Artikel-Nr.:
     440-TCI-122742
Hersteller:
     TCI
Herst.-Nr.:
     TCI-122742
EAN/GTIN:
     8010703308152
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Vorschaltgerät

DC 12W 24V DU, LED Netzgerät Unterputzdose 12W, Konstantspannung 24V

  • Marke: TCI
  • Bei Versorgungsspannung AC/DC tauglich.
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Netzgerät
  • Schutz bei über 110° im Fehlerfall: ja
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 0,08 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 5,2∕ 4,9∕ 2,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: TCI-122742
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Konstantspannung sekundär 24V
  • mit Überlastungsschutz
  • mit Überspannungsschutz
  • mit Überhitzungsschutz
  • mit Kurzschluss-Schutz
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,50*
€ 20,50*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,27*
€ 25,49*
€ 8,50*
ab € 18,23*
€ 25,52*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,33*
€ 29,74*
4 Tage
32
€ 6,45*
ab € 23,99*
€ 33,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.