Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß
Artikel-Nr.:
     440-STE-2336BR
Hersteller:
     Steinhauer
Herst.-Nr.:
     STE-2336BR
EAN/GTIN:
     8712746019827
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Wand- und Deckenleuchte CEILING AND WALL, IP20, Ø 26cm, E27, bombiert, mit Deko-Ring, bronze gebürstet / Glas mattweiß

  • Marke: Steinhauer
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, Phasenabschnitt, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzanschluss: Klemme
  • Einrichtungdstil: Klassisch
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27 max. 60W
  • Gewicht: 0,45 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Bronze gebürstet
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 26∕ 9 cm
  • Betriebsspannung: 220-230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Artikelnummer: STE-2336BR
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anwendung zB in: Wohnzimmer, Flur
  • Material: Metall
  • Größe: Deckenanschluss-Ø∕ H: 26∕ 2 cm
  • Anwendungs-Art zB: Direktes Licht, Funktional
Weitere Suchbegriffe: Dekokranz, anbauleuchte e27, anbauleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 22,05*
€ 22,05*
€ 8,50*
ab € 17,82*
€ 25,66*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.