Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktverbinder Push Space, einfarbig, 10mm, IP20, für VARDAflex LED-Strips


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktverbinder Push Space, einfarbig, 10mm, IP20, für VARDAflex LED-Strips
Direktverbinder Push Space, einfarbig, 10mm, IP20, für VARDAflex LED-Strips
Artikel-Nr.:
     440-RU-70536
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-70536
EAN/GTIN:
     4012094705361
Suchbegriffe:
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder
LED-Verbinder
led streifenverbinder

Direktverbinder Push Space, einfarbig, 10mm, IP20, für VARDAflex LED-Strips

  • Marke: Rutec
  • Größe: L∕ B∕ H: 1,95∕ 1,46∕ 0,77 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Direktverbinder
  • Artikelnummer: RU-70536
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,40*
€ 2,40*
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 3,33*
€ 8,50*
ab € 2,10*
€ 3,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 3,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70535
ab € 1,98*
Zubehör
Rutec Licht
84117
ab € 78,71*
Zubehör
Rutec Licht
84115
ab € 78,38*
Zubehör
Rutec Licht
84118
ab € 77,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.