Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-83071001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-83071001
EAN/GTIN:
     5701581300880
Suchbegriffe:
Spiegelleuchte
spiegelleuchte led
spiegelleuchten ip44
spiegelleuchte

Nordlux LED Badleuchte IP S13-60 LED Spiegelleuchte, 6,5W LED, 2700K, 567lm, IP44, weiß

  • Marke: Design for the People
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Kein Kabel an den Produkten! Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung ausgelegt.
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall/PVC
  • Lichtstrom: 567 lm
  • Lichtausbeute: 87 lm/W
  • Leuchtmittel: 1x LED Modul, 6,5W
  • Leistungsaufnahme: 6,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,402 kg
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 1,6∕ 11 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Zubehör: Trafo incl
  • Artikelnummer: NORD-83071001
  • Lampentyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbe: weiß
  • schwenkbar
  • Größe: Rosetten-Ø: 9 cm
  • EPREL Nr.: 788136
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 38,58*
€ 38,58*
€ 8,50*
ab € 31,11*
€ 43,47*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,58*
€ 45,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.