Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß
LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2015411001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2015411001
EAN/GTIN:
     5704924002717
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte OTIS 60 LED Spiegelleuchte, 16W, 3000K, 1650lm, IP44, 2-Step MOODMAKER, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 60∕ 14,6∕ 7,2 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: 16W LED
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Leuchtmitteltyp: LED-Modul
  • Lichtausbeute: 103 lm/W
  • Lichtstrom: 1650 lm
  • Material: Aluminium / PVC
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Schaltzyklen: 20000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Wand
  • Schutzklasse: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: LED Treiber (in der Leuchte) incl
  • Artikelnummer: NORD-2015411001
  • Vorsprung: 7,2 cm
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • EPREL Nr.: 718029
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 52,74*
€ 52,74*
1
€ 8,50*
ab € 42,45*
€ 57,43*
3
€ 5,95*
ab € 68,49*
€ 87,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
2015401001
ab € 37,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.