Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät EL-8R-350 D (C), 8W, weiß, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät EL-8R-350 D (C), 8W, weiß, dimmbar
LED Betriebsgerät EL-8R-350 D (C), 8W, weiß, dimmbar
LED Betriebsgerät EL-8R-350 D (C), 8W, weiß, dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-NO-8999028350
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8999028350
EAN/GTIN:
     4044538062433
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Betriebsgerät EL-8R-350 D (C), 8W, weiß, dimmbar

  • Artikelnummer: NO-8999028350
  • Größe: Ø∕ H: 6,5∕ 2,4 cm
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Gewicht: 0,11 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: nobilé
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Netzteil
  • Schutzklasse: 2
  • Glühdrahtprüfung: 850 °C
  • Einbaugerät nur für die Zwischendecke geeignet
  • Geeignet für Möbeleinbau
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Kurzschlusssicher
  • Überlast/-temperaturschutz vorhanden
  • Sicherheitstrafo
  • Installation durch elektrotechnisches Fachpersonal (nach VDE 0100)
  • Eingangsfrequenz: 50/60 Hz
  • Vorwärtsspannung: 23V DC
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Leistungsfaktor bei 230V AC Volllast > 0,9
  • Nennstrom max. bei 230V AC: 50 mA
  • Eingangsspannung AC: 220-240V
  • Eingangsspannung DC: 160-280V
  • Nicht geeignet für Konstantspannung
  • Geeignet für Konstantstrom
  • Anzahl der Kanäle: 1
  • Nicht geeignet für Gleichspannung (Primärseite)
  • Anschlussart Primärseite: Anschlussbox mit Durchgangsverdrahtung (L, N, PE); Steckklemmen
  • Anschlussart Sekundärseite: 20 cm Anschlussleitung mit AMP-Stecksystem 2-polig
  • Unabhängige Installation
  • Messpunkt tc max. 60 °C
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40 °C
  • dynamisch
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,23*
€ 18,23*
2 Tage
31
€ 5,90*
ab € 14,14*
€ 20,29*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,16*
€ 20,31*
2 Tage
616
€ 6,40*
ab € 14,97*
€ 21,47*
€ 5,46*
ab € 15,23*
€ 21,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710050
ab € 1,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.