Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011510755
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011510755
EAN/GTIN:
     4044538048239
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder

Zubehör für Flexible LED SMD 5050/5630 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set

  • Artikelnummer: NO-5011510755
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Marke: nobilé
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 3,1∕ 1,4∕ 0,5 cm
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 10mm
  • IP-Schutzart: IP20
Weitere Suchbegriffe: LED-Verbinder, led streifenverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 7,43*
€ 7,43*
€ 5,95*
ab € 6,15*
€ 8,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,21*
€ 9,08*
€ 8,50*
ab € 6,35*
€ 9,28*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 9,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011510055
ab € 4,84*
Ähnlich
nobilé
5011510085
ab € 6,94*
Ähnlich
nobilé
5011510065
ab € 5,67*
Ähnlich
nobilé
5011510095
ab € 9,94*
Ähnlich
nobilé
5011510025
ab € 4,29*
Ähnlich
nobilé
5011510035
ab € 4,95*
Ähnlich
nobilé
5011510785
ab € 6,70*
Ähnlich
nobilé
5011510855
ab € 7,48*
Ähnlich
nobilé
5011510885
ab € 8,50*
Ähnlich
nobilé
5011510985
ab € 10,72*
Ähnlich
nobilé
5011510955
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.