Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011510725
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011510725
EAN/GTIN:
     4044538048222
Suchbegriffe:
Eckverbinder Stromschiene
Stromschienen Eckverbinder
LED Streifenverbinder
LED Stripes Verbinder

Zubehör für Flexible LED SMD 3528 Eck-Verbinder, 2-polig, 5er Set

  • Artikelnummer: NO-5011510725
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Kunststoff/Metall
  • Marke: nobilé
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Größe: L∕ B∕ H: 2,7∕ 1,2∕ 0,5 cm
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 8mm
  • IP-Schutzart: IP20
Weitere Suchbegriffe: LED-Verbinder, led streifenverbinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,75*
€ 6,75*
€ 5,95*
ab € 5,46*
€ 8,02*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 8,09*
€ 8,50*
ab € 5,80*
€ 8,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
5011510045
ab € 4,95*
Ähnlich
nobilé
5011510075
ab € 7,38*
Ähnlich
nobilé
5011510015
ab € 4,29*
Ähnlich
nobilé
5011510825
ab € 7,36*
Ähnlich
nobilé
5011510925
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.