Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 46, 40W, 4000K, FR 120°, dimmbar 1-10V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 46, 40W, 4000K, FR 120°, dimmbar 1-10V
Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 46, 40W, 4000K, FR 120°, dimmbar 1-10V
Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 46, 40W, 4000K, FR 120°, dimmbar 1-10V
Artikel-Nr.:
     440-NO-1740461611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1740461611
EAN/GTIN:
     4044538059136
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

Nobilé Hallen-Reflektorleuchte, LED High Bay 46, 40W, 4000K, FR 120°, dimmbar 1-10V

  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 947520
  • Energieverbrauch: 46 kWh/1.000 h
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand
  • Artikelnummer: NO-1740461611
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium pulverbeschichtet; gehärtetes
  • Lichtstrom: 4500 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel: SMD-LED
  • Leistungsaufnahme: 40 W
  • Lampentyp: LED
  • Lampenleistung: 40 W
  • IP-Schutzart: IP65
  • Gewicht: 3 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: schwarz
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 24,8∕ 15,5 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Schutzklasse: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: klares Glas
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 169,00*
€ 206,30*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 170,13*
€ 206,90*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 207,90*
€ 207,90*
€ 5,95*
ab € 171,03*
€ 208,90*
€ 8,50*
ab € 174,29*
€ 211,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,90*
€ 247,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1740071611
ab € 9,03*
Zubehör
nobilé
1740061611
ab € 21,64*
Zubehör
nobilé
1740021611
ab € 18,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.