Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pollerleuchte CILLO, IP65, Höhe 50cm, E27 max. 15W, Alu-Druckguss anthrazit / Glaszylinder klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pollerleuchte CILLO, IP65, Höhe 50cm, E27 max. 15W, Alu-Druckguss anthrazit / Glaszylinder klar
Pollerleuchte CILLO, IP65, Höhe 50cm, E27 max. 15W, Alu-Druckguss anthrazit / Glaszylinder klar
Artikel-Nr.:
     440-MT69048
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT69048
EAN/GTIN:
     4020856690480
Suchbegriffe:
Glaszylinder
Smart Home Außensockelleuchte
Smart Home Pfeilerleuchte
Smart Home Podestleuchte

Pollerleuchte CILLO, IP65, Höhe 50cm, E27 max. 15W, Alu-Druckguss anthrazit / Glaszylinder klar

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pollerleuchte
  • Schutzklasse: 1
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Größe: L∕ B∕ H: 16∕ 16∕ 50 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: MEGATRON
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Aluminium Druckguss
  • IP-Schutzart: 65
  • Lampentyp: Birnenlampe, Allgebrauchslampe
  • Dimmbar: ja
  • Umgebungstemperatur: -20 - +50 °C
  • Artikelnummer: MT69048
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 53,99*
€ 53,99*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,44*
€ 60,12*
€ 5,46*
ab € 46,04*
€ 60,79*
€ 8,50*
ab € 46,96*
€ 61,75*
Frei Haus
ab € 46,97*
€ 61,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT69049
ab € 37,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.