Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Modul DTW PUCK THX, Ersatz für MR16 / PAR16, 6W 1800-3000K 250lm 36°, CRi >90, dim2warm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Modul DTW PUCK THX, Ersatz für MR16 / PAR16, 6W 1800-3000K 250lm 36°, CRi >90, dim2warm
LED Modul DTW PUCK THX, Ersatz für MR16 / PAR16, 6W 1800-3000K 250lm 36°, CRi >90, dim2warm
Artikel-Nr.:
     440-MM76742
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM76742
EAN/GTIN:
     4020856767427
Suchbegriffe:
LED Modul
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LED Strahler

LED Modul DTW PUCK THX, Ersatz für MR16 / PAR16, 6W 1800-3000K 250lm 36°, CRi >90, dim2warm

  • Marke: Megaman
  • EPREL Nr.: 751831
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Farbtemperatur: 1800-3000 K
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis extra warmweiß
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtstärke: 1200 cd
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: Ø∕ H: 5∕ 3 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: matt
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Farbwiedergabeindex: 95 Ra
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: LED Modul
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Produktart: LED Lampe
  • Beim Herunterdimmen wird die Lichtfarbe wärmer (dim2warm)
  • Artikelnummer: MM76742
  • Farbe: silbergrau
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 12,09*
€ 12,09*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 9,26*
€ 12,33*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 14,04*
1
€ 5,46*
ab € 10,34*
€ 14,71*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM56017
ab € 8,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.