Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kopfspiegel-Reflektorlampe StepDim, Ø7cm, GU10 5W 2700K 350lm, dimmbar, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kopfspiegel-Reflektorlampe StepDim, Ø7cm, GU10 5W 2700K 350lm, dimmbar, Gold
LED Kopfspiegel-Reflektorlampe StepDim, Ø7cm, GU10 5W 2700K 350lm, dimmbar, Gold
Artikel-Nr.:
     440-LM85404
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85404
EAN/GTIN:
     4020856854042
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED Kopfspiegel-Reflektorlampe StepDim, Ø7cm, GU10 5W 2700K 350lm, dimmbar, Gold

  • Dimmbarkeit: stufenweise
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • EPREL Nr.: 845837
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Dekorative Kopfspiegellampe.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: gold
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 61 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Lichtverteilung: Indirekt
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 7∕ 6,1 cm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Kopfspiegellampe
  • Schaltzyklen: 40000
  • Marke: LIGHTME
  • Lampentyp: Reflektorlampe, Kopfspiegellampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Artikelnummer: LM85404
  • Zubehör: Treiber incl
  • Indirekte Lichtabgabe.
  • Kein externer Dimmer nötig - einfach in drei Stufen mit Lichtschalter dimmen.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,35*
€ 8,35*
€ 5,46*
ab € 7,27*
€ 10,63*
€ 8,50*
ab € 7,29*
€ 10,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 10,76*
3 Tage
6
€ 9,45*
ab € 9,59*
€ 13,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21130
ab € 3,82*
Ähnlich
k.A.
LM85403
ab € 6,70*
Ähnlich
LightMe
LM85489
ab € 7,76*
Ähnlich
LightMe
LM85488
ab € 7,35*
Ähnlich
LightMe
LM85143
ab € 3,55*
Ähnlich
LightMe
LM85144
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85145
ab € 3,75*
Ähnlich
MEGAMAN
LM85268
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.