Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Linienlampe S14s CCT 10W, 2700|4000K, 1055lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Linienlampe S14s CCT 10W, 2700|4000K, 1055lm
LED Linienlampe S14s CCT 10W, 2700|4000K, 1055lm
Artikel-Nr.:
     440-LM85385
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85385
EAN/GTIN:
     4020856853854
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED Linienlampe S14s CCT 10W, 2700|4000K, 1055lm

  • EPREL Nr.: 1226111
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Farbtemperatur: 2700|4000 K
  • Marke: LIGHTME
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ L: 4,7∕ 100 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lichtausbeute: 125 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 1250 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Produktart: Linienlampe S14s
  • Schaltzyklen: 40000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: S14s
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM6
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Ausstrahlungswinkel: 300 °
  • Artikelnummer: LM85385
  • Leistungsfaktor: 0,5
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 18,85*
€ 18,85*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,07*
€ 20,09*
€ 5,46*
ab € 16,06*
€ 22,69*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,08*
€ 22,70*
€ 4,00*
ab € 16,49*
€ 22,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85383
ab € 6,90*
Ähnlich
LightMe
LM85384
ab € 9,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.