Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, GY6.35, 2.5W 3000K 300lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, GY6.35, 2.5W 3000K 300lm
LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, GY6.35, 2.5W 3000K 300lm
Artikel-Nr.:
     440-LM85376
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85376
EAN/GTIN:
     4020856853762
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED GY6,35

LED Stiftsockellampe, 12V AC/DC, GY6.35, 2.5W 3000K 300lm

  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 734431
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Startzeit: <0,5 s
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GY6,35
  • Produktart: Stiftsockellampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 300 lm
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 2,5 W
  • Lampentyp: Stiftsockellampe
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 1,6∕ 4,1 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Marke: LIGHTME
  • Artikelnummer: LM85376
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,62*
€ 4,62*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 3,54*
€ 5,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,91*
€ 5,92*
€ 5,46*
ab € 3,96*
€ 5,99*
€ 4,00*
ab € 4,01*
€ 6,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM49162
ab € 3,61*
Ähnlich
LightMe
LM85374
ab € 3,91*
Ähnlich
LightMe
LM85375
ab € 4,97*
Ähnlich
LightMe
LM85227
ab € 3,54*
Ähnlich
LightMe
LM85331
ab € 4,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM49182
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.