Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel
Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel
Artikel-Nr.:
     440-LFMM00886
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     LFMM00886
EAN/GTIN:
     4020856008865
Suchbegriffe:
Fassung für Leuchtmittel
Fassungen
Halogenfassung
Lampenfassung

Lampenfassung GU10, mit 15cm Kabel

  • Marke: Megaman
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: LFMM00886
  • Produktart: Fassung
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, fassungen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 2,05*
€ 2,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,58*
€ 2,59*
1
€ 4,00*
ab € 2,00*
€ 2,70*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,68*
€ 2,75*
1
€ 5,00*
ab € 1,75*
€ 2,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
LFMMGU10A
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.