Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZigBee 3.0/Push Universal TRIAC-Dimmer 230V, 200VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZigBee 3.0/Push Universal TRIAC-Dimmer 230V, 200VA
ZigBee 3.0/Push Universal TRIAC-Dimmer 230V, 200VA
ZigBee 3.0/Push Universal TRIAC-Dimmer 230V, 200VA
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114728
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114728
EAN/GTIN:
     9009377086540
Suchbegriffe:
Dimmer
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Triac

ZigBee 3.0/Push Universal TRIAC-Dimmer 230V, 200VA

  • Dimmbarkeit: TRIAC, ZigBee
  • Größe: Ø∕ B∕ H∕ T: 4,5∕ 4,5∕ 4,5∕ 2,06 cm
  • Artikelnummer: ISO-114728
  • Marke: ISOLED
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Weitere Suchbegriffe: triac
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 42,72*
€ 42,72*
€ 8,50*
ab € 35,69*
€ 48,35*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114729
ab € 32,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.