Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Balkenleuchte, IP20 IK05, Länge 122cm, 40W Color Switch 3000-6000K 4700lm 120°, geeignet für Lichtbänder, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Balkenleuchte, IP20 IK05, Länge 122cm, 40W Color Switch 3000-6000K 4700lm 120°, geeignet für Lichtbänder, weiß
LED Balkenleuchte, IP20 IK05, Länge 122cm, 40W Color Switch 3000-6000K 4700lm 120°, geeignet für Lichtbänder, weiß
LED Balkenleuchte, IP20 IK05, Länge 122cm, 40W Color Switch 3000-6000K 4700lm 120°, geeignet für Lichtbänder, weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114571
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114571
EAN/GTIN:
     9009377082313
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
led lichtleiste 6000k
lichtleiste led

LED Balkenleuchte, IP20 IK05, Länge 122cm, 40W Color Switch 3000-6000K 4700lm 120°, geeignet für Lichtbänder, weiß

  • Farbtemperatur: 3000/4000/6000 K
  • Umgebungstemperatur: 25-25 °C
  • Polzahl: 2
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Aluminium / Abdeckung PVC
  • Marke: ISOLED
  • Lichtverteilung: Gestreut
  • Lichtstrom: 4700 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß bis kaltweiß
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbe: weiß / Abdeckung diffus
  • Größe: L∕ B∕ H: 122∕ 6,4∕ 6,2 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 40,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 116 lm/W
  • Artikelnummer: ISO-114571
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Systemleistung: 40,5W
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
  • Geeignet für Notlicht
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung.
  • Benötigtes Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • Leistungsfaktor: 0.95
  • EPREL Nr.: 805331
  • Energieeffizienz-Klasse: D
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 36,40*
€ 36,40*
€ 8,50*
ab € 30,34*
€ 42,50*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-114065
ab € 43,38*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114064
ab € 22,41*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113891
ab € 174,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113892
ab € 263,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.