Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Trafo MiniAMP, IP20, 12V/DC, 0-30W, 200cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Trafo MiniAMP, IP20, 12V/DC, 0-30W, 200cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen
LED Trafo MiniAMP, IP20, 12V/DC, 0-30W, 200cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114528
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114528
EAN/GTIN:
     9009377081231
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator

LED Trafo MiniAMP, IP20, 12V/DC, 0-30W, 200cm Kabel mit Flachstecker, sekundär 2 female Buchsen

  • Marke: ISOLED
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Steckertyp: AMP-Stecker
  • Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckanschluss
  • Größe: L∕ B∕ H: 9,14∕ 4,16∕ 1,91 cm
  • Konstantstrom: 2500 mA
  • Betriebsspannung: 210-240 V~
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: ISO-114528
  • Direktmontage möglich
  • Ausgangsspannung geregelt
  • SIL gemäß IEC 61508: ja
  • Performance Level nach EN ISO 13849-1: Level a
Weitere Suchbegriffe: isoled trafo, netztrafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,62*
€ 16,62*
€ 8,50*
ab € 13,94*
€ 20,04*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 27,61*
€ 38,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112355
ab € 14,23*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114527
ab € 17,34*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114529
ab € 13,89*
Ähnlich
ISOLED
ISO-114526
ab € 17,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.