Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenbaldachin eckig, 12 x 5.3cm, inkl. 150cm Textilkabel 2-polig, mit Gegenverschraubung, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenbaldachin eckig, 12 x 5.3cm, inkl. 150cm Textilkabel 2-polig, mit Gegenverschraubung, Weiß
Deckenbaldachin eckig, 12 x 5.3cm, inkl. 150cm Textilkabel 2-polig, mit Gegenverschraubung, Weiß
Deckenbaldachin eckig, 12 x 5.3cm, inkl. 150cm Textilkabel 2-polig, mit Gegenverschraubung, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-ISO-114170
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-114170
EAN/GTIN:
     9009377073380
Suchbegriffe:
Baldachin
Schnurbaldachin
baldachin weiß
baldachin

Deckenbaldachin eckig, 12 x 5.3cm, inkl. 150cm Textilkabel 2-polig, mit Gegenverschraubung, Weiß

  • Marke: ISOLED
  • Artikelnummer: ISO-114170
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 12∕ 5,3∕ 3,7 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,19*
€ 9,19*
€ 8,50*
ab € 7,81*
€ 11,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.