Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
4er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom
4er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113391
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113391
EAN/GTIN:
     9009377053559

4er Verbinder für Hallenleuchte LN (2 Stück), verzinnt / Chrom

  • Marke: ISOLED
  • Zubehör: Montagewinkel excl
  • Farbe: schwarz
  • Material: Metall verzinnt / Chrom
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Artikelnummer: ISO-113391
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 26,24*
€ 26,24*
€ 8,50*
ab € 22,12*
€ 31,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113389
ab € 13,10*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113390
ab € 17,76*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113388
ab € 6,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.