Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Fluter 10W, kaltweiß, schwarz, IP65, drehbar und schwenkbar, 6500K 800lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Fluter 10W, kaltweiß, schwarz, IP65, drehbar und schwenkbar, 6500K 800lm 120°
LED Fluter 10W, kaltweiß, schwarz, IP65, drehbar und schwenkbar, 6500K 800lm 120°
Artikel-Nr.:
     440-ISO-113359
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-113359
EAN/GTIN:
     9009377053078
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer

LED Fluter 10W, kaltweiß, schwarz, IP65, drehbar und schwenkbar, 6500K 800lm 120°

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Artikelnummer: ISO-113359
  • Zubehör: Betriebsgerät (integriert) incl
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 13,5∕ 5,5∕ 13 cm
  • Farbe: schwarz / Abdeckung transparent / Reflektor weiß
  • IP-Schutzart: IP65
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Leuchtmitteltyp: LED nicht austauschbar
  • Lichtausbeute: 80 lm/W
  • Lichtfarbe: kaltweiß
  • Lichtstärke: 255 cd
  • Material: Aluminium-Druckguss / Abdeckung Glas
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Polzahl: 3
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Schutzklasse: 1
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 800 lm
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Zubehör: Montagebügel schwenkbar incl
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Einsatzbereich: Boden
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Anschlussart: crimpen
  • Systemleistung: 10W
  • Geeignet für Traversenmontage
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Energieeffizienzindex (EEI) der Stromversorgung: A1 BAT
  • EPREL Nr.: 806487
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 13,07*
€ 13,07*
€ 8,50*
ab € 10,97*
€ 16,10*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-113362
ab € 24,56*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113365
ab € 33,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.