Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Filament ILLU Tropfenform, E14 , 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Filament ILLU Tropfenform, E14 , 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar
LED Filament ILLU Tropfenform, E14 , 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112441
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112441
EAN/GTIN:
     9009377032479
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Filament ILLU Tropfenform, E14 , 4W 2700K 350lm 360°, dimmbar, klar

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Ausstrahlungswinkel: 360 °
  • Betriebsspannung: 220-220 V~
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 7,8 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbe: klar
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampenleistung: 3,7 W
  • Lampentyp: Fadenlampe, Tropfenlampe
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Leuchtmittel: 4x SMD Filament
  • Lichtausbeute: 94,59 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 28 cd
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Marke: ISOLED
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 20000 Std.
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schaltzyklen: 30000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Artikelnummer: ISO-112441
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM2
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
  • Leistungsfaktor: 0,948717949
  • EPREL Nr.: 805462
  • Energieeffizienz-Klasse: F
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,30*
€ 3,30*
€ 8,50*
ab € 2,85*
€ 4,46*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 5,64*
€ 8,35*
3 Tage
8
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 8,70*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-112443
€ 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.