Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Stiftsockell-Platine 21SMD, Pin seitlich, 12V AC/DC, G4, 3W 4000K 320lm 120°, nicht dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Stiftsockell-Platine 21SMD, Pin seitlich, 12V AC/DC, G4, 3W 4000K 320lm 120°, nicht dimmbar
LED Stiftsockell-Platine 21SMD, Pin seitlich, 12V AC/DC, G4, 3W 4000K 320lm 120°, nicht dimmbar
Artikel-Nr.:
     440-ISO-112331
Hersteller:
     ISOLED
Herst.-Nr.:
     ISO-112331
EAN/GTIN:
     9009377029219
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform

LED Stiftsockell-Platine 21SMD, Pin seitlich, 12V AC/DC, G4, 3W 4000K 320lm 120°, nicht dimmbar

  • Marke: ISOLED
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Nennstrom: 250 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Platine
  • Lichtstrom: 320 lm
  • Lichtstärke: 102 cd
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtausbeute: 123 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 21x SMD2835
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Lampentyp: Stiftsockellampe Kapselform
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: klar
  • Energieverbrauch: 3 kWh/1.000 h
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L: 3,5∕ 4,7 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • TÜV Rheinland Geprüfte Sicherheit: ja
  • Artikelnummer: ISO-112331
  • Schaltzyklen: 15000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G4
  • Umgebungstemperatur: -20 - 40 °C
  • Flickeranteil abhängig vom verwendeten Trafo.
  • Empfehlung: DC Gleichspannungstrafo zum Betrieb verwenden!
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM3
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG0
  • Leistungsfaktor: 0,89
  • EPREL Nr.: 805543
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 4,13*
€ 4,13*
€ 8,50*
ab € 3,51*
€ 5,51*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,96*
€ 10,32*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISOLED
ISO-110072
ab € 2,45*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111978
ab € 2,71*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111979
ab € 3,51*
Ähnlich
ISOLED
ISO-111977
ab € 2,46*
Ähnlich
ISOLED
ISO-113370
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.