Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, DALI dimmbar, 12W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, DALI dimmbar, 12W
Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, DALI dimmbar, 12W
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-253015
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-253015
EAN/GTIN:
     8021696253015
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, DALI dimmbar, 12W

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: DALI
  • IP-Schutzart: IP20
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 13,5∕ 3∕ 2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Produktart: LED Treiber
  • Gewicht: 0,16 kg
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: IDEA-253015
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 75,60*
€ 75,60*
€ 8,50*
ab € 61,75*
€ 79,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.