Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenrosette, 1-fach, rund, Ø 10cm, messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenrosette, 1-fach, rund, Ø 10cm, messing
Deckenrosette, 1-fach, rund, Ø 10cm, messing
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-249261
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-249261
EAN/GTIN:
     8021696249261

Deckenrosette, 1-fach, rund, Ø 10cm, messing

  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: IDEA-249261
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 4,5 cm
  • Marke: Ideal Lux
  • Produktart: Deckenrosette
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Gewicht: 0,15 kg
  • Farbe: Messing
  • Zubehör: Dübel excl
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Schrauben excl
  • Zubehör: Kabelklemmen incl
  • Zubehör: Klammern incl
  • Zubehör: Zugentlastung incl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,93*
€ 6,93*
€ 8,50*
ab € 5,75*
€ 8,43*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-285610
ab € 25,36*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-285665
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.