Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, 1-10V dimmbar, 10W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, 1-10V dimmbar, 10W
Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, 1-10V dimmbar, 10W
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-216317
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-216317
EAN/GTIN:
     8021696216317
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Optionales Betriebsgerät für LED Einbaustrahler DYNAMIC, 1-10V dimmbar, 10W

  • Marke: Ideal Lux
  • Dimmbarkeit: Analog 0-10V, DALI
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 13,5∕ 3∕ 2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Artikelnummer: IDEA-216317
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Gewicht: 0,07 kg
  • Produktart: LED Treiber
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Systemgebunden
  • Material: Polystyrol (PS)
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 25,20*
€ 25,20*
€ 8,50*
ab € 20,43*
€ 29,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.