Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leseleuchte BOOK 2, Flex-Arm RECHTS, LED 3W 3000K + G9, mit USB-Port, Ablage und Schalter, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leseleuchte BOOK 2, Flex-Arm RECHTS, LED 3W 3000K + G9, mit USB-Port, Ablage und Schalter, Weiß
Leseleuchte BOOK 2, Flex-Arm RECHTS, LED 3W 3000K + G9, mit USB-Port, Ablage und Schalter, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-IDEA-174822
Hersteller:
     Ideal Lux
Herst.-Nr.:
     IDEA-174822
EAN/GTIN:
     8021696174822
Suchbegriffe:
Leselampe
Leseleuchte
Steckdosenleuchte
leselampe led

Leseleuchte BOOK 2, Flex-Arm RECHTS, LED 3W 3000K + G9, mit USB-Port, Ablage und Schalter, Weiß

  • Marke: Ideal Lux
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: L∕ B∕ H: 54∕ 17,5∕ 15 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: satiniert
  • Artikelnummer: IDEA-174822
  • Material: Glas
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Gewicht: 1,57 kg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Wandleuchte
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP20
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: weiß
  • Material: Gummi
  • Farbe: pulverlackiert
  • Material: Metall
Weitere Suchbegriffe: leselampe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 113,40*
€ 113,40*
€ 8,50*
ab € 91,91*
€ 116,92*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,40*
€ 134,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-243160
ab € 76,74*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-176536
ab € 76,70*
Ähnlich
Ideal Lux
IDEA-174792
ab € 91,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.