Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML dark titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML dark titan
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML dark titan
1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML dark titan
Artikel-Nr.:
     440-HUF-9100050
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-9100050
EAN/GTIN:
     4011868938592

1-Phasen HV-Schiene MULTICOR-SYSTEM 20, 100cm, ML dark titan

  • Marke: Hufnagel
  • Zubehör zu den Hufnagel Leuchtenserien CARACAS, ISABELLA, CAMINO und UMA.
  • Produktart: 1-Phasen Stromschiene
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: 20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: L∕ B∕ H: 100∕ 3,5∕ 1,78 cm
  • Artikelnummer: HUF-9100050
  • Zubehör: Adapter excl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Größe: Kontaktabstand-B: 2,25 cm
  • Zubehör: Direktverbinder excl
  • Zubehör: Einspeiser excl
  • Zubehör: Leuchte excl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 48,63*
€ 48,63*
€ 8,50*
ab € 39,03*
€ 54,19*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,63*
€ 57,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.