Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenleuchte JILL, IP44, mit Bajonettverschluss, Opalglas weiß matt, Ø 33cm, 2x E27 max. 46W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenleuchte JILL, IP44, mit Bajonettverschluss, Opalglas weiß matt, Ø 33cm, 2x E27 max. 46W
Deckenleuchte JILL, IP44, mit Bajonettverschluss, Opalglas weiß matt, Ø 33cm, 2x E27 max. 46W
Artikel-Nr.:
     440-HUF-541721
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-541721
EAN/GTIN:
     4011868541716
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Deckenleuchte JILL, IP44, mit Bajonettverschluss, Opalglas weiß matt, Ø 33cm, 2x E27 max. 46W

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Mit Bajonettverschluss für Werkzeugloses Öffen und Reingen.
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel: 2 x E27 max. je 46W
  • Lichtverteilung: Diffus
  • IP-Schutzart: 44
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 33∕ 10 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Artikelnummer: HUF-541721
  • Schutzklasse: 1
  • Marke: Hufnagel
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP44: geschützt gegen Spritzwasser.
  • Geeignet für Bad, Küche, Treppenhäuser, Flure und den geschützten Außenbereich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 94,91*
€ 94,91*
€ 8,50*
ab € 77,04*
€ 99,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-47973
ab € 2,77*
Zubehör
SIGOR Licht
600032
ab € 6,85*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536326
ab € 3,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.