Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 14.5cm, GU10, 8W 3000K 650lm, flächiges Licht, dimmbar, nickel matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 14.5cm, GU10, 8W 3000K 650lm, flächiges Licht, dimmbar, nickel matt
LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 14.5cm, GU10, 8W 3000K 650lm, flächiges Licht, dimmbar, nickel matt
Artikel-Nr.:
     440-HUF-193842-30
Hersteller:
     Hufnagel
Herst.-Nr.:
     HUF-193842-30
EAN/GTIN:
     4049281001739
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe 8w
led hochvolt reflektorlampe
led hochvolt reflektorlampe gu10

LED Diffusorlampe FARLUMA, Ø 14.5cm, GU10, 8W 3000K 650lm, flächiges Licht, dimmbar, nickel matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Hufnagel
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Lichtstrom: 650 lm
  • Produktart: Diffusorlampe
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Lampentyp: Diffusorlampe
  • IP-Schutzart: 20
  • Gewicht: 0,149 kg
  • Farbe: nickel matt
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Größe: Ø∕ H: 14,5∕ 5,3 cm
  • Artikelnummer: HUF-193842-30
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 17,34*
€ 17,34*
€ 8,50*
ab € 14,05*
€ 20,38*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.