Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 1-flammig, IP,44 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 1-flammig, IP,44 chrom
LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 1-flammig, IP,44 chrom
LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 1-flammig, IP,44 chrom
Artikel-Nr.:
     440-HEL-18/2123.04
Hersteller:
     Helestra
Herst.-Nr.:
     HEL-18/2123.04
EAN/GTIN:
     4022671113403
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Wandleuchte LIS LED Badleuchte, 1-flammig, IP,44 chrom

  • Farbtemperatur: 2900 K
  • Artikelnummer: HEL-18/2123.04
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 12∕ 14,5∕ 12∕ 14 cm
  • Dimmbar: nein
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Gewicht: 0,4 kg
  • Montageart: Aufbau Montage
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 3 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 340 lm
  • Marke: Helestra
  • Material: Opalglas satiniert
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,94*
€ 60,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,06*
€ 63,98*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 50,96*
€ 67,21*
€ 5,46*
ab € 50,86*
€ 67,46*
€ 8,50*
ab € 51,15*
€ 67,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.