Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiral-Kabelschlauch, 10m, Innen-Ø: 1.5cm, Außen-Ø: 1.9-5cm, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiral-Kabelschlauch, 10m, Innen-Ø: 1.5cm, Außen-Ø: 1.9-5cm, transparent
Spiral-Kabelschlauch, 10m, Innen-Ø: 1.5cm, Außen-Ø: 1.9-5cm, transparent
Spiral-Kabelschlauch, 10m, Innen-Ø: 1.5cm, Außen-Ø: 1.9-5cm, transparent
Artikel-Nr.:
     440-HEI-48630
Hersteller:
     Heitronic
Herst.-Nr.:
     HEI-48630
EAN/GTIN:
     4002940486308
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
kabelschlauch 10m
kabelschlauch

Spiral-Kabelschlauch, 10m, Innen-Ø: 1.5cm, Außen-Ø: 1.9-5cm, transparent

  • Farbe: transparent
  • Artikelnummer: HEI-48630
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Marke: Heitronic
  • Gewicht: 0,515 kg
Weitere Suchbegriffe: kabelschlauch heitronic
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 3,40*
€ 3,40*
€ 8,50*
ab € 2,90*
€ 4,37*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.