Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lichtband Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt / indirekt, UGR <19, schaltbar, weiß, Ende, 114.5cm, 67W 4000K 8700lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Lichtband Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt / indirekt, UGR <19, schaltbar, weiß, Ende, 114.5cm, 67W 4000K 8700lm
LED Lichtband Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt / indirekt, UGR <19, schaltbar, weiß, Ende, 114.5cm, 67W 4000K 8700lm
LED Lichtband Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt / indirekt, UGR <19, schaltbar, weiß, Ende, 114.5cm, 67W 4000K 8700lm
LED Lichtband Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt / indirekt, UGR <19, schaltbar, weiß, Ende, 114.5cm, 67W 4000K 8700lm
Artikel-Nr.:
     440-FL-LBN134500H.8784E
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-LBN134500H.8784E
EAN/GTIN:
     4050341105939
Suchbegriffe:
LED Rasterleuchte
Rasterleuchte
Spiegelrasterleuchte (Raumcontainer...
rasterleuchte led 4000k

LED Lichtband Pendel-Rasterleuchte, IP20, direkt / indirekt, UGR <19, schaltbar, weiß, Ende, 114.5cm, 67W 4000K 8700lm

  • Gewicht: 4 kg
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 67 kWh/1.000 h
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 114,5∕ 13∕ 6 cm
  • Marke: Frisch-Licht
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 60 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: FL-LBN134500H.8784E
  • Zubehör: Abhängung incl
  • Schutzklasse: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Pendellänge (kürzbar): 100/200 cm
  • Produktart: Lichtband Abschlussglied
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • UGR: < 19
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Betriebsgerät: EVG Standard
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Stahlblech
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 8700 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 67 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt
  • Geeignet für Notlicht
  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration
Weitere Suchbegriffe: led rasterleuchte, rasterleuchte led
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 223,47*
€ 223,47*
€ 8,50*
ab € 193,28*
€ 242,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-LBN134500H.8784EDA
ab € 227,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.