Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Kugelpendelleuchte Glas, IP40 IK02, Ø 30cm, 22W 3000K 2600lm, DALI dimmbar, Baldachin edelstahl gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Kugelpendelleuchte Glas, IP40 IK02, Ø 30cm, 22W 3000K 2600lm, DALI dimmbar, Baldachin edelstahl gebürstet
LED Kugelpendelleuchte Glas, IP40 IK02, Ø 30cm, 22W 3000K 2600lm, DALI dimmbar, Baldachin edelstahl gebürstet
LED Kugelpendelleuchte Glas, IP40 IK02, Ø 30cm, 22W 3000K 2600lm, DALI dimmbar, Baldachin edelstahl gebürstet
LED Kugelpendelleuchte Glas, IP40 IK02, Ø 30cm, 22W 3000K 2600lm, DALI dimmbar, Baldachin edelstahl gebürstet
Artikel-Nr.:
     440-FL-KPL6300G.2683EDDA
Hersteller:
     Frisch Licht
Herst.-Nr.:
     FL-KPL6300G.2683EDDA
EAN/GTIN:
     4050341104567

LED Kugelpendelleuchte Glas, IP40 IK02, Ø 30cm, 22W 3000K 2600lm, DALI dimmbar, Baldachin edelstahl gebürstet

  • Dimmbarkeit: DALI
  • Umgebungstemperatur: Tq +25 °C
  • Temperaturbereich: -20 - +35 °C
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 100 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Stahlblech
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 2600 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • IP-Schutzart: IP40
  • Gewicht: 3,2 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Edelstahl gebürstet
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Marke: Frisch-Licht
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø: 30 cm
  • Betriebsgerät: EVG dimmbar
  • Ausstrahlungswinkel: 355 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Abhängung incl
  • Artikelnummer: FL-KPL6300G.2683EDDA
  • Schutzklasse: 1
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Rosette-Ø: 11 cm
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtaustritt: direkt/indirekt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 385,97*
€ 385,97*
€ 8,50*
ab € 333,87*
€ 399,00*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,97*
€ 459,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Frisch Licht
FL-KPL6300G.2884EDDA
ab € 334,64*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-KPL6400G.3483EDDA
ab € 399,25*
Ähnlich
Frisch Licht
FL-KPL6500G.5283EDDA
ab € 535,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.