Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tischleuchte BARD, 15W 3000K 1350lm, mit Touch-Dimmer, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tischleuchte BARD, 15W 3000K 1350lm, mit Touch-Dimmer, Weiß
LED Tischleuchte BARD, 15W 3000K 1350lm, mit Touch-Dimmer, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3394-30-102
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3394-30-102
EAN/GTIN:
     8019282507079
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Tischleuchte BARD, 15W 3000K 1350lm, mit Touch-Dimmer, Weiß

  • Marke: Fabas Luce
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Artikelnummer: FAB-3394-30-102
  • Schutzklasse: 2
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schaltzyklen: 30000
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1350 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: Weiss
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ H: 17∕ 30 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Material: Methacrylat
  • Farbe: satiniert
  • Material: aluminium
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 109,20*
€ 109,20*
€ 4,98*
ab € 94,90*
€ 120,45*
€ 8,50*
ab € 95,00*
€ 120,57*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,20*
€ 129,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.