Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 45x45cm, dimmbar, 39W 3000K 3880lm, anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 45x45cm, dimmbar, 39W 3000K 3880lm, anthrazit
LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 45x45cm, dimmbar, 39W 3000K 3880lm, anthrazit
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3394-22-282
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3394-22-282
EAN/GTIN:
     8019282507253
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Deckenleuchte BARD, 2-fach, 45x45cm, dimmbar, 39W 3000K 3880lm, anthrazit

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Gewicht: 1,8 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED dimmbar (bauseits mit Phasenan-und abschnitt) oder auch kompatibel mit optional bestellbarem "Smartluce dimmbar Modul" FAB-3572-00-001 zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: anthrazit
  • Energieverbrauch: 39 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 45∕ 45∕ 11 cm
  • Marke: Fabas Luce
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: FAB-3394-22-282
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schaltzyklen: 30000
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Material: Acryl
  • Lichtverteilung: Diffus
  • Lichtstrom: 3510 lm
  • Leistungsaufnahme: 39 W
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: satiniert
  • Material: aluminium
  • Material: Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 155,00*
€ 155,00*
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 191,29*
€ 8,50*
ab € 154,12*
€ 191,85*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,00*
€ 184,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fabas
3572-00-001
ab € 46,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.