Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte ARAGON inkl. SMART LUCE, 18W 3000K 1620lm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte ARAGON inkl. SMART LUCE, 18W 3000K 1620lm, weiß
LED Deckenleuchte ARAGON inkl. SMART LUCE, 18W 3000K 1620lm, weiß
LED Deckenleuchte ARAGON inkl. SMART LUCE, 18W 3000K 1620lm, weiß
Artikel-Nr.:
     440-FAB-3357-65-102-01
Hersteller:
     Fabas
Herst.-Nr.:
     FAB-3357-65-102-01
EAN/GTIN:
     8019282514015
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte ARAGON inkl. SMART LUCE, 18W 3000K 1620lm, weiß

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt, Phasenanschnitt, Smartluce Modul
  • Artikelnummer: FAB-3357-65-102-01
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 35000 Std.
  • Schutzklasse: 1
  • Schaltzyklen: 30000
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Größe: Ø∕ H: 53∕ 25 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 3,95 kg
  • LED kann ausgetauscht werden: Vom Fachmann austauschbar
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtstrom: 1620 lm
  • Marke: Fabas Luce
  • Auslieferung mit werkseitig integriertem "Smartluce dimmbar Modul" zur Sprachsteuerung über Amazon Alexa und Google Home
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Glas
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 257,40*
€ 257,40*
€ 65,00*
ab € 223,51*
€ 271,37*
€ 8,50*
ab € 222,69*
€ 271,93*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,40*
€ 306,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.