Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte CONECT 32 N LED, 25W 3000K 3000lm, IP44, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte CONECT 32 N LED, 25W 3000K 3000lm, IP44, weiß matt
LED Deckenleuchte CONECT 32 N LED, 25W 3000K 3000lm, IP44, weiß matt
LED Deckenleuchte CONECT 32 N LED, 25W 3000K 3000lm, IP44, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-DEC-0219250
Hersteller:
     Decor Walther
Herst.-Nr.:
     DEC-0219250
EAN/GTIN:
     4250412868606
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte CONECT 32 N LED, 25W 3000K 3000lm, IP44, weiß matt

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 2,383 kg
  • Leuchtmittel: LED 25W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lichtstrom: 3000 lm
  • Material: Glas
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Farbe: weiß matt
  • Marke: Decor Walther
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • Artikelnummer: DEC-0219250
  • Zubehör: Treiber incl
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 32∕ 32∕ 32∕ 9,5 cm
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Stahl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 207,48*
€ 207,48*
€ 8,50*
ab € 167,61*
€ 208,56*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,48*
€ 246,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.